特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
525件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique SensorsXCKJ10513D TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10513DTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2145M12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2145M12TELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 4A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 60V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Telemecanique SensorsXCKM121 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM121TELEMECANIQUE SENSORS
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKD2145N12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2145N12TELEMECANIQUE SENSORS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Schneider Electric, コンタクトブロック, XC1ZP2 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric, コンタクトブロック, XC1ZP2 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様シリーズ = OsiSense XC
Schneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 3 極と銀めっきコンタクト素材が採用されています。製品の互換性 = XCKD 、 XCKP 、 XCKM 、 XCKS 、 XCKJ 、 XCKL コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
仕様接点構成 = 1NO、2NC極数 = 3シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-40-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-40-LEDアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80-LEDアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-Sアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LEDアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FBアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-30 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-30アサ電子工業
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)30出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-60-LEDアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92アサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.3~0.8mmストローク(mm)8タイプ2線式電源電圧(V)DC12~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.4動作OFF→ON出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40-LEDアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-80-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-80-LEDアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-40アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB-LEDアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8F-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8F-LEDアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-H アサ電子工業高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-Hアサ電子工業
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)4.5出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-20 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-20アサ電子工業
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)20出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92B アサ電子工業高精度タッチスイッチ(2線式) STS92 STS92Bアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.3~0.8mmストローク(mm)8タイプ2線式電源電圧(V)DC12~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)0.4動作ON→OF出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-75 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-75アサ電子工業
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)75出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-Pアサ電子工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-60-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6A-60-LEDアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)60出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-J アサ電子工業高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-Jアサ電子工業
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.35出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8F アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8Fアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-Pアサ電子工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-H アサ電子工業高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VA-Hアサ電子工業
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)4.5出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-40 アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-40アサ電子工業
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)40出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
539,800税込593,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8104アズワン品番65-7808-98
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
539,800税込593,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8095アズワン品番65-7807-46
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless SteelBULGIN
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8335アズワン品番65-7795-65
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
469,800税込516,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
399,800税込439,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

リミットスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら