絞り込み
ブランド
  • アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • ELMA(13)
  • RS PRO(12)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 富士電機(4)
  • BULGIN(4)
  • LORLIN(4)
  • NOVA(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • エスコ(2)
  • GRAYHILL(2)
  • Alps Electric(2)
  • GB(2)
  • VISHAY(1)
  • APEM(1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズアルプスアルパイン(旧アルプス電気)
669税込736
1個
当日出荷
6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様ウェーハ段数:1長さ(mm)操作部:20接点数4使用温度範囲(℃)-30~65角度(°)切換:30±3取付寸法(mm)20耐熱性85℃(96h)振幅(mm)軸:0.25(最大)*取付面からの測定位置:15mm絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後切換時間Non shorting抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小)耐湿性40℃、90~95%RH 96h操作部形状丸軸回路数3耐寒性-40℃(96h)アズワン品番67-0436-94強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N回転トルク(mN・m[gfcm])70±30耐電圧(V/min)AC500端子強度(N)5/min
6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズアルプスアルパイン(旧アルプス電気)
649税込714
1個
予約販売
6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様ウェーハ段数:1長さ(mm)操作部:15接点数3使用温度範囲(℃)-30~65角度(°)切換:30±3取付寸法(mm)15耐熱性85℃(96h)振幅(mm)軸:0.17(最大)*取付面からの測定位置:10mm絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後切換時間Non shorting抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小)耐湿性40℃、90~95%RH 96h操作部形状18山セレーション軸回路数4耐寒性-40℃(96h)アズワン品番67-0436-25強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N回転トルク(mN・m[gfcm])70±30耐電圧(V/min)AC500端子強度(N)5/min
6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズアルプスアルパイン(旧アルプス電気)
1個
欠品中
6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様●ウェーハ段数:1●回路数:2●接点数:6●切換角度:30±3°●切換タイミング:Non shorting●回転トルク:70±30mN・m●操作部形状:18山セレーション軸●操作部長さ:L:20mm●使用温度範囲:-30℃ ~ +65℃●最大定格/最小定格(抵抗負荷):0.15A 12V DC/50μA 3V DC●電気的性能●接触抵抗(初期/寿命後):50mΩ max./100mΩ max●絶縁抵抗:100MΩ min. 500V DC●耐電圧:500V AC for 1 minute●機械的性能●端子強度:5N for 1 minute●操作部強度●回転方向:1N・m●押込方向:100N●操作部の振れ(軸先端での荷重:5N)●取付面からの測定位置:15mm●軸の振れ幅(最大値):0.25mm max●適用取付寸法:20mm●耐久性能●無負荷寿命:10,000 cycles●70mΩ max●負荷寿命(最大定格負荷にて):10,000 cycles●100mΩ max●耐候性●耐寒性:-40±2℃ for 96h●耐熱性:85±2℃ for 96h●耐湿性:40±2℃, 90 ~ 95%RH for 96hアズワン品番67-0443-26
ロータリスイッチ