絞り込み
アクチュエータの種類

-

その他(5)

アール・リーフ・レバー形(10)

スプリング短押ボタン形(5)

スプリング細押ボタン形(4)

パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形(6)

パネル取りつけ押ボタン形(5)

ヒンジ・アール・レバー形(23)

ヒンジ・レバー形(38)

ヒンジ・ローラ・レバー形(33)

ピンプランジャ(6)

ピン押ボタン形(49)

フレキシブル・ロッド形(2)

リーフ・レバー形(13)

ロング・リーフ・レバー形(4)

一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形(3)

逆動作ヒンジ・レバー形(3)

逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形(3)

逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形(3)

長レバー(3)
端子の種類
- -(8)
- はんだ付け端子(1)
- リード線付(1)
定格電圧(V)
- AC125(1)
- AC250(2)
- DC30(1)
- その他(7)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(9)
- omron(オムロン)(3)
「アクチュエータの種類」から絞り込む

-

アール・リーフ・レバー形(10)

パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形(6)

パネル取りつけ押ボタン形(5)

ヒンジ・アール・レバー形(23)

ヒンジ・レバー形(38)

ヒンジ・ローラ・レバー形(33)

ピンプランジャ(6)

ピン押ボタン形(49)

リーフ・レバー形(13)
アクチュエータの種類をもっと見る

一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から111日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から87日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
超小形基本スイッチ D3M
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から87日以内出荷圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
軽トルク基本スイッチ D2MC
Aratas(旧:omron)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個欠品中高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)