絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(99)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • Aratas(旧:omron)(51)
  • RS PRO(40)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • Zippy(16)
  • honeywell(11)
  • エスコ(6)
  • BULGIN(6)
  • Pizzato(6)
  • アズワン(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • SPARKFUN(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • アサ電子工業(1)
  • SIEMENS(1)
  • SAIA-BURGESS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータの種類から絞り込む
  • マイクロスイッチ リーフレベル タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ リーフレベル タブ

    ハネウェル
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-701アズワン品番65-7801-66
  • マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

    ハネウェル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A V dc @ 30●接点構成:SP-CO●操作力:0.83 → 1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7379アズワン品番65-7844-14
  • マイクロスイッチ プランジャー ネジ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャー ネジ

    ハネウェル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    UL、CSA。ヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチ。アクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:ネジ●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP65●コード番号:820-7473アズワン品番65-7826-25
  • マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト

    ハネウェル
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40℃ → +175℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10,000,000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:25 A●接点構成:SPST●操作力:1.23 → 2.21 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●定格電圧:125V ac●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1783アズワン品番65-7841-10
  • マイクロスイッチ ローラレバー ネジ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー ネジ

    ハネウェル
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    BAシリーズマイクロスイッチ。BAシリーズは丁寧に製造され、隅々まで検査されています。 これらが備える小型、軽量、精密な繰り返し精度、長期の寿命は業界で実績があります。長期の機械寿命 SPCOコンタクト 特別なニーズの用途向けに合金コンタクトも用意 低操作動力及び移動距離 定格電流: 15 A → 25 A
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:20 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP64●操作力:0.97 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:20000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac, 480 V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:820-7454アズワン品番65-7844-06
  • マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:15 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.72 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.19N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1742アズワン品番65-7841-38
  • マイクロスイッチ ローラレバー はんだ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

    ハネウェル
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●リリース力:0.07N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6346アズワン品番65-7841-65
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41
  • マイクロスイッチ ロッド ネジ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロッド ネジ

    ハネウェル
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell ACシリーズドアスイッチ。Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置。特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●動作温度 Min:-18℃●動作温度 Max:+82℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ステンレス鋼●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-18 → +82℃●コード番号:820-7423アズワン品番65-7844-11
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SP-CO●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-690アズワン品番65-7824-64
  • マイクロスイッチ プランジャーピン 基板ストレート 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン 基板ストレート 1袋 10個入

    ハネウェル
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイス制御
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:基板ストレート●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SPST●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9809アズワン品番65-7808-64
  • マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入

    ハネウェル
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイス制御
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-779アズワン品番65-7803-63
  • マイクロスイッチ ロッド ネジ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロッド ネジ

    ハネウェル
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell ACシリーズドアスイッチ。Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置。特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:15 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●動作温度 Min:-18℃●動作温度 Max:+149℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ステンレス鋼●動作温度範囲:-18 → +149℃●コード番号:820-7401アズワン品番65-7844-17
  • ドア用マイクロスイッチ ハネウェル

    ドア用マイクロスイッチ

    ハネウェル
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ。DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ。特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せず
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Cycles●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-757アズワン品番65-7801-68
  • マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-4
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:11 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:2.78 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1887アズワン品番65-7841-37
  • マイクロスイッチ プランジャーピン 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン 1袋 10個入

    ハネウェル
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイス制御
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9815アズワン品番65-7808-65
  • マイクロスイッチ プランジャー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャー タブ

    ハネウェル
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●代表規格:CQC、cUL、ENEC、UL●コード番号:515-739アズワン品番65-7803-04
  • マイクロスイッチ プランジャー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャー クイックコネクト

    ハネウェル
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ENEC、UL、CQC。Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。Honeywell 22A V3 スタイル V15。高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています 定格温度: 22 A、高温 150 ℃ コンタクト構成には、SPDT が含まれます さまざまなアクチュエータオプションが用意されており、標準の 6.3 mm x 0.8 mm
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●定格電圧:250V ac●代表規格:CQC、cUL、ENEC、UL●コード番号:515-729アズワン品番65-7801-65
  • マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ

    ハネウェル
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-751アズワン品番65-7834-98
  • マイクロスイッチ ローラレバー はんだ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

    ハネウェル
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.95 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Cycles●定格電圧:250V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:842-6249アズワン品番65-7841-04
  • マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ENEC、UL、CQC。Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。Honeywell 22A V3 スタイル V15。高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-767アズワン品番65-7845-09
  • マイクロスイッチ ショートローラーレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ショートローラーレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:20gf●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-763アズワン品番65-7801-61
  • マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入

    ハネウェル
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイ
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9827アズワン品番65-7808-03
  • マイクロスイッチ ローラレバー はんだ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

    ハネウェル
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ。HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.58 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.11N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6380アズワン品番65-7841-64
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー

    ハネウェル
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC、UL、CQC。Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。Honeywell 22A V3 スタイル V15。高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています 定格温度: 22 A、高温 150 ℃ コンタクト構成には、SPDT が含まれます さまざまなアクチュエータオプションが用意されており、標準の 6.3 mm x 0.8 mm クイックコネクト端子が付いています 寸法: H 15.9 mm x W 10.3 mm x D 27.8 mm 16 A バージョンについては、代表品番 ; 515-739 を参照してください 515-739 を参照してください サービス寿命: 500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的) 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-785アズワン品番65-7803-13
  • マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:1000000Cycles●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-666アズワン品番65-7803-64
  • マイクロスイッチ リーフレベル ハネウェル

    マイクロスイッチ リーフレベル

    ハネウェル
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-773アズワン品番65-7803-12
  • マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

    ハネウェル
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    。Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:7 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7410アズワン品番65-7844-10
  • マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

    ハネウェル
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    。Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ。HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点。長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能。製品用途の情報。SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:1 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7391アズワン品番65-7844-16
  • マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

    ハネウェル
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:0.83 → 1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7381アズワン品番65-7844-15
  • マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入

    ハネウェル
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイス制御
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9811アズワン品番65-7807-99
  • マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト

    ハネウェル
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    。CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40℃ → +175℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10,000,000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:11 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:2.27 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.56N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1874アズワン品番65-7841-03
  • マイクロスイッチ プランジャーピン 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン 1袋 10個入

    ハネウェル
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト

    ハネウェル
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40℃ → +175℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10,000,000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:15 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●定格電圧:125V ac●代表規格:CSA、ENEC、UL●コード番号:842-1733アズワン品番65-7840-01
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:15gf●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-684アズワン品番65-7803-14
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-735アズワン品番65-7845-10

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロスイッチ