絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,061)
  • RS PRO(702)
  • SIEMENS(494)
  • SICK(358)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(340)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(288)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • ヤガミ(214)
  • 北陽電機(144)
  • IDEC(和泉電気)(133)
  • CHINO(チノー)(125)
  • AUTONICS(オートニクス)(123)
  • オムロンヘルスケア(107)
  • BULGIN(104)
  • BOURNS(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロスイッチ リーフレベル タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ リーフレベル タブ

    ハネウェル
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-701アズワン品番65-7801-66
  • マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

    ハネウェル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A V dc @ 30●接点構成:SP-CO●操作力:0.83 → 1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7379アズワン品番65-7844-14
  • マイクロスイッチ プランジャー ネジ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャー ネジ

    ハネウェル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    UL、CSA。ヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチ。アクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:ネジ●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP65●コード番号:820-7473アズワン品番65-7826-25
  • マイクロスイッチ ローラレバー ネジ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー ネジ

    ハネウェル
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    BAシリーズマイクロスイッチ。BAシリーズは丁寧に製造され、隅々まで検査されています。 これらが備える小型、軽量、精密な繰り返し精度、長期の寿命は業界で実績があります。長期の機械寿命 SPCOコンタクト 特別なニーズの用途向けに合金コンタクトも用意 低操作動力及び移動距離 定格電流: 15 A → 25 A
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:20 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP64●操作力:0.97 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:20000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac, 480 V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:820-7454アズワン品番65-7844-06
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:52℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2513アズワン品番65-7809-88
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:200℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2541タイプサーモスタット:バイメタルスイッチオープンオンライジング温度(℃)オープニング:200リセット方式自動端末仕様Solder Tabコード228-2541材質(ハウジング)セラミック接点材質銀/ニッケル合金環境温度範囲(℃)-20~287動作温度(℃)0~260アズワン品番65-7807-95各種認証UL、CSA、VD実装タイプブラケット取り付けコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)250ac
  • マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:15 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.72 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.19N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1742アズワン品番65-7841-38
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱
    仕様●オープニング温度:100℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2608アズワン品番65-7807-94
  • マイクロスイッチ ローラレバー はんだ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

    ハネウェル
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●リリース力:0.07N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6346アズワン品番65-7841-65
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41
  • マイクロスイッチ リーフレベル ハネウェル

    マイクロスイッチ リーフレベル

    ハネウェル
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-773アズワン品番65-7803-12
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
  • 位置センサ IC 基板 ハネウェル

    位置センサ IC 基板

    ハネウェル
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ。出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
    仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6231アズワン品番65-7348-02
  • 圧力センサ 相対 ハネウェル

    圧力センサ 相対

    ハネウェル
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 115 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1356アズワン品番65-7271-77
  • 圧力センサ 差動 ハネウェル

    圧力センサ 差動

    ハネウェル
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    低圧、差圧タイプ。シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285アズワン品番65-7306-32
  • 圧力センサ 差動 ハネウェル

    圧力センサ 差動

    ハネウェル
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.75 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2090アズワン品番65-7271-69
  • 圧力センサ ゲージ ハネウェル

    圧力センサ ゲージ

    ハネウェル
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:400mbar●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C●コード番号:197-6901アズワン品番65-7322-14
  • リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLAC07A2B ハネウェル

    リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLAC07A2B

    ハネウェル
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ。GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。特長:。常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。動作温度範囲: -40℃ → +85℃。多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性。単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。特長:。GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。製品の用途:。GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア。スペアパーツや交換部品を購入することはできますか。はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。
    仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●深さ:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2521アズワン品番65-7826-30
  • マイクロスイッチ ロッド ネジ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロッド ネジ

    ハネウェル
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell ACシリーズドアスイッチ。Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置。特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●動作温度 Min:-18℃●動作温度 Max:+82℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ステンレス鋼●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-18 → +82℃●コード番号:820-7423アズワン品番65-7844-11
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SP-CO●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-690アズワン品番65-7824-64
  • マイクロスイッチ プランジャーピン 基板ストレート 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン 基板ストレート 1袋 10個入

    ハネウェル
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイス制御
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:基板ストレート●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SPST●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9809アズワン品番65-7808-64
  • マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入 ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャーピン クイックコネクト 1袋 10個入

    ハネウェル
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイス制御
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:150℃●クロージング温度:135℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5812アズワン品番65-7836-43
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
    仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2664アズワン品番65-7791-93
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:50℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5907アズワン品番65-7836-40
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
    仕様●オープニング温度:85℃●クロージング温度:100℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-578アズワン品番65-7813-95
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
  • 位置センサ IC 基板 ハネウェル

    位置センサ IC 基板

    ハネウェル
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ。出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
    仕様●出力タイプ:レシオメトリック●本体形状:ブロック形●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6247アズワン品番65-7311-01
  • 位置センサ ハネウェル

    位置センサ

    ハネウェル
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell SMART Arc Position Sensor は、最も Durable、適応型、軽量で非接触位置センサの 1 つです。高い信頼性と耐久性 取り付けが簡単 頑丈で柔軟性があります 高い費用効果
    仕様●検出範囲:7.8mm●応答周波数:312Hz●出力開閉電流:0.045A●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:213-2763アズワン品番65-7797-48
  • リミットスイッチIP67 プランジャGLAC07C ハネウェル

    リミットスイッチIP67 プランジャGLAC07C

    ハネウェル
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ。GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。特長:。常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。動作温度範囲: -40℃ → +85℃。多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性。単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。特長:。GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。製品の用途:。GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア。スペアパーツや交換部品を購入することはできますか。はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●幅:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2509アズワン品番65-7826-34
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-779アズワン品番65-7803-63
  • マイクロスイッチ ロッド ネジ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロッド ネジ

    ハネウェル
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell ACシリーズドアスイッチ。Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置。特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:15 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●動作温度 Min:-18℃●動作温度 Max:+149℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ステンレス鋼●動作温度範囲:-18 → +149℃●コード番号:820-7401アズワン品番65-7844-17
  • ホール効果センサ ワイヤリード ハネウェル

    ホール効果センサ ワイヤリード

    ハネウェル
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    SR16 / SR17シリーズホール効果センサ。金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
  • ドア用マイクロスイッチ ハネウェル

    ドア用マイクロスイッチ

    ハネウェル
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ。DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ。特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せず
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:30℃●クロージング温度:20℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5913アズワン品番65-7839-49
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
    仕様●オープニング温度:60℃●クロージング温度:75℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-556アズワン品番65-7843-64
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5935アズワン品番65-7839-57
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
    仕様●オープニング温度:25℃●クロージング温度:15℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2563アズワン品番65-7791-36
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:55℃●クロージング温度:70℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5963アズワン品番65-7810-49
検出・センサ