マイクロスイッチ :「操作用押しボタン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクチュエータタイプ = プッシュボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP67操作力 = 380 → 550 g動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命 = 100000Operations定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります