商品豆知識
「アクチュエータの種類」から絞り込む

ピン押ボタン形(2)

長レバー(1)
仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧(V)250ac
接点構成SP-CO
材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
ハウジング(スイッチ)V3
基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO
材質(コンタクト)銀めっき銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
操作力(g)400
リリース力(N)0.785(80gf)
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
機械的寿命(万回)1000
1個
¥800
税込¥880
翌々日出荷
仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧(V)250ac
接点構成SP-CO
材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
ハウジング(スイッチ)V3
基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO
材質(コンタクト)銀めっき銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプクイックコネクト
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
操作力(g)400
リリース力(N)0.785(80gf)
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
機械的寿命(万回)1000
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト
アクチュエータの種類ロングストレートレバー
定格電圧(V)250ac
接点構成SP-CO
材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
ハウジング(スイッチ)V3
基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO
材質(コンタクト)銀めっき銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプクイックコネクト
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
操作力(g)400
リリース力(N)0.785(80gf)
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
機械的寿命(万回)1000
1個
¥830
税込¥913
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。