絞り込み
アクチュエータの種類
アクチュエータの種類
ピンプランジャ(5)
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形(47)
アクチュエータの種類
フレキシブル・ロッド形(2)
アクチュエータの種類
リーフ・レバー形(13)
アクチュエータの種類
ロング・リーフ・レバー形(4)
アクチュエータの種類
一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形(3)
アクチュエータの種類
逆動作ヒンジ・レバー形(3)
アクチュエータの種類
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形(3)
アクチュエータの種類
逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形(3)
アクチュエータの種類
長レバー(3)
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「アクチュエータの種類」から絞り込む
  • Z/X/DZ 共通付属品(アクチュエータ単品) omron(オムロン)

    Z/X/DZ 共通付属品(アクチュエータ単品)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンに機械的な動きを伝達するときご使用ください。
    種類マイクロスイッチ
  • 超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ 形SS-P

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • マイクロスイッチ用カバー オーム電機[配線パーツ]

    マイクロスイッチ用カバー

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(20個)
    当日出荷
    最大発注数100
    使用温度範囲-25℃~70℃取付ピッチP=25.4 のマイクロスイッチに使用可能適合電線径1段目:Φ4~5mm2段目:Φ5~8mm3段目:Φ8~10mm適合電線径(Φmm)1段目:4~5、2段目:5~8、3段目:8~10
  • ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D Aratas(旧:omron)

    ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D

    Aratas(旧:omron)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)銀
  • マイクロスイッチ(防滴端子保護カバー) omron(オムロン)

    マイクロスイッチ(防滴端子保護カバー)

    omron(オムロン)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    材質(本体)塩化ビニール
  • 極超小形基本スイッチ J-7 Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ J-7

    Aratas(旧:omron)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能。極超小形にもかかわらず、高容量開閉(7A AC250V)が可能なスナップアクション・スイッチ。制御用スイッチとして厳しいスペース効率が要求される用途に使用可能。
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保護等級IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性5万回以上(20回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200( ピン押ボタン形の場合)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:30材質(接点)銀合金+金メッキ接点間隔(mm)0.35
  • 極超小形検出スイッチ D2A Aratas(旧:omron)

    極超小形検出スイッチ D2A

    Aratas(旧:omron)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押ボタンアクチュエータ Aratas(旧:omron)

    押ボタンアクチュエータ

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
    用途V サイズ マイクロスイッチ用
  • 大型マイクロ X omron(オムロン)

    大型マイクロ X

    omron(オムロン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 高温用基本スイッチ TZ omron(オムロン)

    高温用基本スイッチ TZ

    omron(オムロン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷
    400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。
    保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子(M3.5)保護等級IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20材質(接点)白金接点間隔(mm)0.5
  • 極超小形基本スイッチ Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ

    Aratas(旧:omron)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)DC6抵抗負荷1mA
  • マイクロスイッチ”MKシリーズ” Pizzato

    マイクロスイッチ”MKシリーズ”

    Pizzato
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP65まで対応可能です。
    幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ Pizzato

    マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ

    Pizzato
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
    幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • 小形マイクロ D2VW Aratas(旧:omron)

    小形マイクロ D2VW

    Aratas(旧:omron)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4DS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4DS

    omron(オムロン)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    62日以内出荷から81日以内出荷
  • マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ Pizzato

    マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ

    Pizzato
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
    幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドキーユニット D4NS-SK omron(オムロン)

    スライドキーユニット D4NS-SK

    omron(オムロン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    仕様●適用ドアスイッチ形式:形D4NSセット内容スライドキー本体(操作キーを含む):1個/取付補助金具:1個/受金具:1個質量(kg)0.422タイプ1コンジット種類スライドキーユニット機械的寿命(万回)2
  • RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • シール形極超小形基本スイッチ D2AW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2AW

    Aratas(旧:omron)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    7日以内出荷から62日以内出荷
    保護構造IEC IP67材質(ケース)ゴム材質(コンタクト)銀メッキ定格抵抗負荷電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
  • 大型マイクロ A omron(オムロン)

    大型マイクロ A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-46
  • 小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A

    omron(オムロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    タイプ標準タイプ種類ドアスイッチケーブル長(m)0.15補助出力1NO(PNPトランジスタ出力)
  • コネクタ形検出スイッチ D2X Aratas(旧:omron)

    コネクタ形検出スイッチ D2X

    Aratas(旧:omron)
    ¥119税込¥131
    1個
    52日以内出荷
    コネクタにより省配線化が可能。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 取りつけ方向が自由な両方向動作タイプ。
  • コンジットコネクタ Pizzato

    コンジットコネクタ

    Pizzato
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    リミットスイッチ用コンジットコネクタです。
    形状PG13.5
  • ターミナルカバー Pizzato

    ターミナルカバー

    Pizzato
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ用保護カバーです。
  • RS Pro マイクロスイッチ ロングストレートレバー SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ロングストレートレバー SPDT

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ロングストレートレバー定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • 小型マイクロ D2RV Aratas(旧:omron)

    小型マイクロ D2RV

    Aratas(旧:omron)
    ¥829税込¥912
    1個
    93日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 極超小形基本スイッチ D2LS Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ D2LS

    Aratas(旧:omron)
    ¥299,800税込¥329,780
    1パック(2000個)
    3日以内出荷
    仕様●外形形状:ボスあり種類マイクロスイッチ定格電圧(V)DC6接触仕様1aタイプ(常開形)
  • 小形マイクロ D2JW Aratas(旧:omron)

    小形マイクロ D2JW

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    種類マイクロスイッチ
  • 小形マイクロ D2HW Aratas(旧:omron)

    小形マイクロ D2HW

    Aratas(旧:omron)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    112日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 極超小形基本スイッチ D2FS Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ D2FS

    Aratas(旧:omron)
    ¥63~税込¥69~
    1個
    82日以内出荷
  • 小形マイクロ D2AW Aratas(旧:omron)

    小形マイクロ D2AW

    Aratas(旧:omron)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    62日以内出荷
  • 大型マイクロ TZ omron(オムロン)

    大型マイクロ TZ

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    97日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・クロス・ローラ・レバー) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・クロス・ローラ・レバー)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-48
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    仕様ヒンジレバー形・小エスコ品番EA940DK-42接点1c取り付け工具M4ネジ、平座金接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(ローラ・リーフ・スプリング) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(ローラ・リーフ・スプリング)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-40
  • AC250V/15A マイクロスイッチ(リーフ・スプリング) エスコ

    AC250V/15A マイクロスイッチ(リーフ・スプリング)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DK-39
  • ASE4204 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ASE4204

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様自動挿入実装長さ(mm)(結線ポストとテール)4.06、(製品)17.78、(アクチュエータ)2.79幅(mm)7.37色(アクチュエータ)ナチュラル極数4アクチュエータの種類単一材質(アクチュエータ)ナイロン定格電流(A)3グレードテレコム構成四極-双投材質(ベース)(端子)銅合金接点材質銀RoHS指令(10物質対応)対応プロファイル(アクチュエータ)拡張実装方法Tube移動量(mm)(アクチュエータ)2.79動作機能オン オン結線方法(PCBに対する)スルー ホール-はんだ付け動作電圧(V)AC115/DC28向き(製品)垂直、(アクチュエータ)トップ

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロスイッチ