絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 2.5(1)
動作方式
- モーメンタリ(1)
種類
- その他(1)
- 関連商品(1)
ボタン色
その他(1)
橙(1)
灰(1)
白(1)
緑(1)
赤(1)
青(1)
黄(1)
黒(1)
端子形状
- R/A端子
- PC端子(39)
- V/M端子(2)
- その他(49)
- はんだ端子(362)
- タブ端子(199)
- ネジ端子(317)
- ブラケットマウント形(4)
- プリント基板用端子(152)
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

押しボタンスイッチ APシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥519~税込¥571~1個5日以内出荷用途微小電流用使用温度範囲(℃)-20~85動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回