絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 富士電機(1)
  • マル信無線電機(1)
動作方式
  • その他(15)
  • プッシュプル(1)
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
  • モーメンタリ(2)
取付穴径(Φmm)
  • -
  • 8(10)
  • 10(8)
  • 12(17)
  • 12.5(6)
  • 16(74)
  • 16.2(38)
  • 18(24)
  • 18.2(30)
  • 22(98)
  • 22.2(14)
  • 22.3(66)
  • 22.5(10)
  • 24(14)
  • 24.2(13)
  • 25(13)
  • 25.3(10)
  • 25.5(41)
  • 30(58)
  • 30.5(37)
ボタン形状
  • その他(3)
  • (2)
  • (1)
接点構成
  • 1a(4)
  • 1a1b(3)
  • 1a2b(1)
  • 1a3b(1)
  • 1b(4)
  • 2a(2)
  • 2a1b(1)
  • 2a2b(2)
  • 2b(1)
  • 3a(1)
  • 3a1b(1)
  • 3b(1)
  • 4a(1)
  • 4b(1)
  • その他(15)
種類
  • -(1)
  • 照光式(1)
  • 関連商品(1)
  • 非照光式(2)
-・照光式・関連商品・非照光式
ボタン色
  • ボタン色-(3)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(3)
  • ボタン色(3)
-・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
  • その他(16)
  • はんだ端子(2)
  • ネジ端子(2)
その他・はんだ端子・ネジ端子
照光色
  • 照光色その他(6)
  • 照光色(2)
  • 照光色(3)
  • 照光色(2)
  • 照光色(3)
  • 照光色(1)
その他・橙・白・緑・赤・黄
保護等級
  • IP40(2)
  • IP54(1)
  • IP65(3)
  • IP67(1)
  • その他(14)
IP40・IP54・IP65・IP67・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から94日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
プッシュスイッチ マル信無線電機プッシュスイッチマル信無線電機(3件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
取扱停止中
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
109税込120
1個ほか
当日出荷から94日以内出荷
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
219税込241
1箱(5個)ほか
当日出荷から112日以内出荷
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から112日以内出荷
形状-回路-
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)ほか
当日出荷から68日以内出荷
押ボタンスイッチ Dシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ DシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)ボタン形状丸(別売り)機能動作ON-使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
A8シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
160税込176特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格電流(mA)20定格通電電流(A)-操作部形状丸形LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)耐電圧(V/min)-最大逆電圧(V)4使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
LWシリーズ IDEC(和泉電気)LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から82日以内出荷
レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)レンズ 丸平形IDEC(和泉電気)
339税込373
1箱(5個)
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
709税込780
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
319税込351
1個
翌日出荷から35日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
119税込131
1個
当日出荷から51日以内出荷
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から70日以内出荷
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板IDEC(和泉電気)
329税込362
1箱(5個)
4日以内出荷から80日以内出荷
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1パック(100個)ほか
当日出荷から25日以内出荷
押しボタンスイッチ