絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 18.2
- 6.5(6)
- 8(10)
- 10(11)
- 12(18)
- 16(81)
- 16.2(38)
- 18(24)
- 22(99)
- 22.2(15)
- 22.3(67)
- 22.5(10)
- 24(14)
- 24.2(13)
- 25(12)
- 25.3(10)
- 25.5(43)
- 30(58)
- 30.5(35)
- -(16)
- 取付穴径(Φmm)をもっと見る
動作方式
- その他(10)
- オルタネイト(11)
- モーメンタリ(13)
ボタン形状
- 丸(11)
- 角(6)
- 長角(13)
種類
- 照光式(14)
- 非照光式(16)
接点構成
- 1c(21)
- 2c(22)
- 3c(11)
ボタン色
橙(1)
白(2)
緑(2)
赤(2)
青(2)
黄(2)
黒(6)
橙・白・緑・赤・青・黄・黒
照光色
橙(12)
白(9)
緑(15)
赤(14)
青(12)
黄(9)
黒(4)
橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
- はんだ端子(28)
- タブ端子(28)
- プリント基板用端子(26)
はんだ端子・タブ端子・プリント基板用端子
保護等級
- IP54(2)
- IP65(28)
IP54・IP65
ブランド
- IDEC(和泉電気)(30)
IDEC(和泉電気)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Pシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から31日以内出荷種別表示灯色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB6Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から36日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状丸取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
LB8Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から31日以内出荷種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個16日以内出荷から36日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
LB6MFシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式セレクタボタン形状丸取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調定格使用電圧(V)AC/DC24照光種別LED
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
ラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481台31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65接点構成2cボタン形状丸端子形状プリント基板用端子動作方式オルタネイト照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2接点材質金接点定格使用電圧(V)AC/DC12照光色緑
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台31日以内出荷種類非照光式動作方式モメンタリ照光色黒取付穴径(Φmm)18.2×24.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形ボタン色黒
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台23日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1c照光色黒取付穴径(Φmm)□18.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形ボタン色黒
押ボタン 16MM
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881台31日以内出荷種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成2c照光色黒ボタン形状丸(ガード付)取付穴径(Φmm)18.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65ボタン色黒
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台23日以内出荷種類非照光式接点構成1c照光色黒ボタン形状丸取付穴径(Φmm)18.2端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状分離形接点材質金接点ボタン色黒
LB8Zシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷種類非照光式ボタン形状長角(ドーム形)取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54形状長角形(照光部)本体形状分離型
LB8MZシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から16日以内出荷種類非照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54種別ブザー色ベゼル色:メタル調定格使用電圧(V)DC24
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
LB8MPシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別表示灯色ベゼル色:メタル調
LB8MBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から36日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒
LB7Sシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状角取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒
LB6MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から90日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2