押しボタンスイッチ :「振動 小型」の検索結果
TE Connectivity のコンパクト、密閉、耐久性に優れたスイッチは小型で、衝撃、振動、ほこり、湿気に対する高い耐性を備えています。この特性は、安全で信頼性の高いスイッチングで重要です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 1 極、2 極、3 極タイプ、NO / NC 2
仕様●カットアウト直径:30.5mm●コード番号:223-8159●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●アクチュエータの数:単一●スナップアクション:あり●サポートブラケット:なし●スイッチのフィードバックのタイプ:ノンタクト●プロセス密閉:はい
スイッチ緊急停止スイッチ
アクチュエータの種類丸形
照光方式なし
定格電流(A)10(端子)
構成三極-三投
コネクタDIN コネクタ
材質(端子)銀合金
ケーシングねじ山付き
アズワン品番65-7810-14
実装方法バルク
動作機能維持
動作電圧(V)DC12
アクチュエータ色赤
操作力(g)2040~5100
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
押しボタンスイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。