8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9000シリーズ小型スイッチ。Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ。電気的寿命:250,000回。この製品群には以下が含まれます。品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ。品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ
仕様イルミネーションなし 定格電圧30Vdc 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)9233CD 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 端子形状PCB 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP33P0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,240 税込1,364
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP32WW080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,488 税込1,637
4日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP32P0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP33WW080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP32W0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP33W0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,330 税込1,463
5日以内出荷

EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 定格電圧48Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IPC3SAD-2 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:12 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング