押しボタンスイッチ :「非常スイッチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●無地タイプ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●最大動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5 保護構造IP65 照光方式非照光 ボタン形状丸形(Φ30中形) 端子形状はんだづけ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 メイン接点1b 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 機械的寿命(万回)10以上 電気的寿命(万回)10以上
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

内部空間の少ない機器に最適。
仕様パネル内部寸法:Φ16mm×19.5mmの小形一体短胴タイプ タイプ非照光式 保護構造IP65 端子形状はんだづけ ボタン色赤(R) 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 取付穴径(Φmm)16 メイン接点1b ボタンサイズ(mm)Φ40
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷

1個
999 税込1,099
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 形状一体形 ボタン寸法(Φmm)30
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 照光色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン寸法(Φmm)38
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 接点構成メイン接点:1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)22 ボタン寸法(Φmm)38
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 形状一体形 ボタン寸法(Φmm)40
1台
1,698 税込1,868
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)22 ボタン寸法(Φmm)38
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)16 ボタン寸法(Φmm)40 照光色
1台
特価
2,682 税込2,950
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 照光色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 ボタン寸法(Φmm)30
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン形状 照光色 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 ボタン寸法(Φmm)30
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)16 ボタン寸法(Φmm)30
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 ボタン寸法(Φmm)30
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 ボタン寸法(Φmm)40
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 照光色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 ボタン寸法(Φmm)40
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)16 ボタン寸法(Φmm)40
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)