260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
979 税込1,077
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個ほか
特価
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
1個
899 税込989
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2 彫刻範囲(mm)□12 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状長角(よこ列) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 仕様角胴 フランジ18H×24Wmm
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(突形) 照光種別ボタン 取付穴径(Φmm)16
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 操作部形状正角形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

仕様角胴 種類照光式 フランジ□18mm 保護構造IP40 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


1箱(5個)ほか
699 税込769
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 照光種別ボタン 取付穴径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形
材質(本体)- 寸法t(mm)- 表面処理(本体)-
1個
299 税込329
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
519 税込571
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 照光種別照光レンズ 取付穴径(Φmm)25.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

種類非照光式 端子形状はんだづけ兼用タブ110端子 保護構造IP40 仕様角胴 フランジ18H×24Wmm 形状長角形(よこ列) 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 光源LEDユニット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 色(本体) サイズ(mm)13H×19W(照光面) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000 フランジサイズ(mm)18H×24W 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm 耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 色(フランジ)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 照光種別非照光 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 操作部形状長角形 3方向バリア付 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 照光種別ボタン
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 取付穴径(Φmm)16
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)樹脂製
1個
659 税込725
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 照光種別ボタン 取付穴径(Φmm)22
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形レンズ) 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング