38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


1個ほか
95 税込105
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
1個
899 税込989
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 照光種別照光レンズ 取付穴径(Φmm)25.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 操作部形状正角形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 照光種別照光レンズ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Bシリーズ
種類非照光式 保護構造IP65
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズ
種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm)Φ26 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 照光種別非照光 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 操作部形状長角形 3方向バリア付 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB7MBシリーズ
ベゼル色:メタル調
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 照光種別照光レンズ 取付穴径(Φmm)□24.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ
種別押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8Bシリーズ
種類非照光式 保護構造IP65 種別押ボタンスイッチ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 保護構造IP65 照光種別非照光 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状角丸形(平形) 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

仕様角胴 種類非照光式 フランジ□18mm 保護構造IP40
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状角(平形ガード付) 取付穴径(Φmm)□24.5 保護構造IP65 照光種別照光レンズ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形ガード付) 取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 照光種別照光レンズ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)□22.5
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)