エリアセンサ・ライトカーテン :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
材質本体ケース:PBT (ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル
質量(g)約45
保護構造IP67 (IEC)
適合規格IEC 61496-1/2 (JIS B 9704-1/2/UL 61496-1/2) (タイプ4) 、ISO 13849-1 (カテゴリ4、PLe) 、JIS B 9705-1 (カテゴリ4) 、IEC 61508-1~7 (SIL3) 、IEC 62061 (SIL3) 、JIS C 0508-1~7 (SIL3) 、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217 (C) 、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01 (SIL3)
電源電圧コントローラから供給
消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下
使用周囲温度(℃)-10~+55 (但し、結露および氷結しないこと) 、保存時:-25~+70
ケーブルコネクタ付シールドケーブル0.2m付
検出物体Φ9mm以上の不透明体
使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH
検出距離(m)0.1~15
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下
投光素子赤外LED (発光ピーク波長:870nm)
表示灯遮光:赤色LED (遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)、投光:緑色LED (投光時点灯、投光停止時消灯)、安定入光:緑色LED (安定入光時点灯、不安定入光時消灯)
耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間
総延長距離別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久300m/s2 XYZ各方向3回
開口角(°)検出距離が3mを超える場合±2.5以下 (IEC 61496-2/UL 61496-2による)
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。