エリアセンサ・ライトカーテン :「led e14」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、 135 本の光ビームが生成され、保護高さは 1.60 mm です。PFHD の信頼性データは、 2.98 x 10 - I ですスタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、 90 本の光ビームが保護高 910 mm に作成されます。PFHD の信頼性データは、 2.24 x 10 インチです。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、 120 本の光ビームが保護高さ 1210 mm となります。PFHD の信頼性データは、 2.73 x 10 - 2 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます。スタンドアロンセンサとして使用することも(セーフティ制御ユニットなしで)、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます。動作温度範囲は -20 → +55 ° C です。また、配線で検出距離は 0 → 3 m 又は 1 → 6 m を選択できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619,800 税込681,780
5日以内出荷