エリアセンサ・ライトカーテン :「LED投光器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
グローバル対応・耐圧防爆構造
付属品背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個
材質耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ)
ピッチ(mm)光軸:20
保護構造IP65(IEC)、防噴流形(JIS)
適合規格ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14
本体質量(g)約44
入力投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V
電源電圧(V)24 DC±10%リップルP-P10%以下
制御出力(OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて
消費電流(mA)投光器:130以下、受光器:125以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。
使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55
防爆構造耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6
ケーブル6芯(0.3mm2×4芯、0.2mm2×2芯)シールドケーブル20m付
最小検出物体Φ30mmの不透明体
検出距離(m)0.3~6
短絡保護制御出力:装備、補助出力:装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5,000以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)
動作モード制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON
設置場所” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。
標高(m)2,000以下(気圧:800~1,100hPa)
耐衝撃(m/s2)耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回
表示灯【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅)
補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて)
投光停止機能装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.29MB)
開口角(°)有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による
検出幅(mm)1595
耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。
防爆認証【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準
使用周囲湿度(%RH)45~85、保存時:45~85
耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回
応答時間(ms)OFF応答11以下、ON応答70以下
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
3日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。