絞り込み
ブランド
- Pizzato
- omron(オムロン)(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ
Pizzato¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。トラスコ品番437-7731幅(mm)38高さ(mm)102奥行(mm)16アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形接点構成1NO+1NC保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応