絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110(1)
  • AC220(1)
  • AC/DC110(1)
  • AC/DC220(1)
  • DC3(7)
  • DC4.5(3)
  • DC5(8)
  • DC6(5)
  • DC9(1)
  • DC12(8)
  • DC24(7)
  • DC110(1)
  • DC220(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(35)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 富士電機(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ワイドミュラー(1)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1a1b(4)
  • 2a(1)
  • 2c(30)
  • その他(11)
極数
  • 2
  • 1(12)
  • 3(12)
  • 4(17)
  • -(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC/DC220(1)
DC3(7)
DC4.5(3)
DC5(8)
DC6(5)
DC9(1)
DC12(8)
DC24(7)
DC110(1)
DC220(1)
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2Z

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレーLY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレーLY2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • ラッチングリレー MKK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MKK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 一般リレー MYQ omron(オムロン)

    一般リレー MYQ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コントロールリレー
  • レール端子台 ワイドミュラー

    レール端子台

    ワイドミュラー
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質Wemid幅(mm)5.1奥行(mm)37.9等級UL 94 可燃性:V-0深さ(mm)38配線接続断面:(最小)AWG 22適合レールTS 35保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応レベル数1最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
  • ラチェットリレー omron(オムロン)

    ラチェットリレー

    omron(オムロン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
    極数2分類基準形
  • Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)50取付方式プラグイン極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms最大スイッチング電源(AC kVA)6.925コイル電力(W)1.92ラッチなし
  • ミニパワーリレー omron(オムロン)

    ミニパワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
  • 小形パワーリレー MK-S omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK-S

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
  • Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。長さ(mm)13取付方式プラグイン極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)260コイル電圧(V)24 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(AC kVA)1.25コイル電力(mW)820最大動作温度(℃)70ラッチなし
  • Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)31極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)640コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電圧(DC V)28最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.75コイル電力(mW)850最大動作温度(℃)55ラッチなし
  • パワーリレー補助接点 omron(オムロン)

    パワーリレー補助接点

    omron(オムロン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    62日以内出荷
    定格電流(A)1使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)接点材質Auクラッド+AgNi接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)動作時間(ms)50以下定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)使用周囲湿度(%RH)5~85
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    62日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 24VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造プラスチック・シール形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC3 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC3 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥469,800税込¥516,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)69最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC5 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC5 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥489,800税込¥538,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)178最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC12 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC12 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥499,800税込¥549,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC12接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)1037最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • G6C 2巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 2巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 24V電圧【リセット電圧】70%以下【セット電圧】70%以下タイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造プラスチック・シール形抵抗(Ω)【セットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2 /056、【リセットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2056対応超音波洗浄定格電流(mA)【セットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7、【リセットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7最大許容電圧(V)130%(at23℃)端子標準端子形リレー2巻線ラッチング形コイル電力(mW)【リセットコイル】280、【セットコイル】280
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 5V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 5V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 5VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造耐フラックス形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 24VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造耐フラックス形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)451251807202880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    62日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 24VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a構造プラスチック・シール形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC4.5 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC4.5 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥489,800税込¥538,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.16定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)124最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC12 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC12 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥499,800税込¥549,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC12接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)1037最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC9 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC9 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥489,800税込¥538,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.22定格電圧DC9接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)371最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC5 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC5 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥489,800税込¥538,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)178最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC4.5 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC4.5 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥489,800税込¥538,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.16定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)124最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC24 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC24 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥589,800税込¥648,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.2定格電圧DC24接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)2880最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC4.5 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC4.5 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)23最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)33.7最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC12 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC12 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥529,800税込¥582,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC12接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)360最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC5 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC5 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)89.6最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
一般リレー