絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
接点構成
  • 2a
  • 1a(8)
  • 1a1b(2)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(3)
  • 1c(7)
  • 2a1b1c(1)
  • 2a2b(1)
  • 2a2c(2)
  • 2b(1)
  • 2c(28)
  • 2d(1)
  • 3a(2)
  • 3a1b(1)
  • 3c(13)
  • 4a(1)
  • 4c(16)
  • その他(46)
極数
  • 2(1)
  • 4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パワーリレー補助接点 omron(オムロン)パワーリレー補助接点omron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格電流(A)1使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)接点材質Auクラッド+AgNi接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)動作時間(ms)50以下定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)使用周囲湿度(%RH)5~85
パワーリレー G7X omron(オムロン)パワーリレー G7Xomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
一般リレー