絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC48(1)
  • AC100(4)
  • AC200(4)
  • DC6(2)
  • DC12(2)
  • DC24(3)
  • DC48(1)
  • DC100(1)
ブランド
  • 富士電機
  • omron(オムロン)(168)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • CELDUC(4)
  • 三菱電機(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • エスコ(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • HSIN DA(2)
  • Excel Cell Electronic(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
接点構成
  • 1a1b1c(1)
  • 2a1b1c(1)
  • 2c(7)
  • 3c(3)
  • 4c(3)
極数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • -(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(2)
AC48(1)
AC100(4)
AC200(4)
DC6(2)
DC12(2)
DC24(3)
DC48(1)
DC100(1)
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約33種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数3周波数(Hz)50/60取り付け形状標準形規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠保護構造ケース入り接点構成3c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250CR回路ダイオード有り無し外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)11耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷5V、1mA(参考値)動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コントロールリレー
  • コントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    コントロールリレー 磁気保持形

    富士電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • ミニコントロールリレー レール 富士電機

    ミニコントロールリレー レール

    富士電機
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • ミニコントロールリレー フィンガープロテクター 富士電機

    ミニコントロールリレー フィンガープロテクター

    富士電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    種類その他アクセサリ
  • ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    ミニコントロールリレー 磁気保持形

    富士電機
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    種類コントロールリレー接点構成2c
  • ミニコントロールリレー 高容量形 富士電機

    ミニコントロールリレー 高容量形

    富士電機
    1個
    欠品中
    種類コントロールリレー接点構成2c
  • コントロールリレー HH54 熱帯湿地仕様 富士電機

    コントロールリレー HH54 熱帯湿地仕様

    富士電機
    1個
    欠品中
    コイル定格電圧(V)DC24
  • コントロールリレー HH52 熱帯湿地仕様 富士電機

    コントロールリレー HH52 熱帯湿地仕様

    富士電機
    1個
    欠品中
    コイル定格電圧(V)DC24
  • コントロールリレー HH23 熱帯湿地仕様 富士電機

    コントロールリレー HH23 熱帯湿地仕様

    富士電機
    5,398税込5,938
    1個
    12日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC220
  • ミニコントロールリレー 標準形 熱帯湿地向け 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形 熱帯湿地向け

    富士電機
    1個
    欠品中
    種類コントロールリレー端子形状プラグイン端子
  • ミニコントロールリレー 低電圧保証形 富士電機

    ミニコントロールリレー 低電圧保証形

    富士電機
    1個
    欠品中
    種類コントロールリレー接点構成2c
一般リレー