168件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)38 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)75 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)48 最大スイッチング電源(AC kVA)23.52 コイル電力(W)1.92 最大動作温度(℃)55 ラッチなし
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置 長さ(mm)38 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)300 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)48 最大スイッチング電源(AC kVA)23.52 コイル電力(W)1.92 最大動作温度(℃)55 ラッチなし
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
質量(g)400 付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-93H コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)21.6 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
970 税込1,067
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-93 コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)21.6 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
835 税込919
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-92 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-91 コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11(50Hz)、9/(10.6)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成1c エスコ品番EA940MP-83H コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)21.6 接点最大許容電圧(V)AC440/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
870 税込957
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成1c エスコ品番EA940MP-82 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC440/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成1c エスコ品番EA940MP-81 コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11(50Hz)、9/(10.6)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
950 税込1,045
翌日出荷

種類制御盤用リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-71 コイル定格電圧(V)AC100(セットコイル)/AC100(リセットコイル) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)7.1(50Hz)、6.9(60Hz)(セットコイル)/3.5(50Hz)、3.4(60Hz)(リセットコイル) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

TELEE1PF400VSY01
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

CELDUCSOM040200
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

CELDUCSO967460
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

CELDUCSO865970
RoHS
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。 長さ(mm)58.5 高さ(mm)30 取付方式パネルマウント 極数1 奥行(mm)45 規格EN60947-4-3、EN60950 シリーズSO8 最大負荷電流(A)60 動作温度(℃)-40~100 リレー単相ソリッドステートリレー スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)5 ターミナルタイプねじ 出力装置トライアック 最大ターンオン時間(ms)30 定格電圧範囲(V)24~510ac 電圧制御範囲(V)20~265AC/DC
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

CELDUCSO842074
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14D15-24
RoHS
コイル定格電圧(V)DC24 取付方式ソケット取付 保護構造ソケットマウントケース 接点構成3c 端子形状はんだ付け、クイックコネクト 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14A15-120
コイル定格電圧(V)AC120 取付方式ソケット取付 保護構造ソケットマウントケース 接点構成3c 端子形状はんだ付け、クイックコネクト 接点最大許容電圧(V)AC240 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUEP-11D15-24
コイル定格電圧(V)DC24 取付方式ソケット取付 保護構造ソケットマウントケース 接点構成2c 端子形状はんだ付け、クイックコネクト 接点最大許容電圧(V)DC150V 接点最大許容電流(A)10 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC150V 10A
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり 接点数4極 モジュール【保護モジュール】なし(オプション) 定格出力電流(A)3 LEDあり 適合ソケットRXZE2M114/RXZE2M114M/RXZE2S111M/RXZE2S114M/RXZE14P コイル電圧(V)DC24 端子プラグイン
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM4AB2F7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC120 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM4AB2B7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM4AB1JD
RoHS
コイル定格電圧(V)DC12 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM4AB1B7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM3AB2BD
RoHS
コイル定格電圧(V)DC24 接点構成3PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM3AB1P7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC230 接点構成3PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXG22B7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXG12B7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRPM21BD
RoHS
コイル定格電圧(V)DC24 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRPM12BD
RoHS
コイル定格電圧(V)DC24 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRPM11BD
RoHS
コイル定格電圧(V)DC24 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRM35TF30
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRM35JA32MW
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRM17TG00
RoHS
幅(mm)17.5 質量(kg)0.13 タイプ制御リレー 取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール 極数1 定格絶縁電圧(V)400 時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時) 材質(ハウジング)自己消火性プラスチック 出力電流(mA)5 絶縁抵抗(MΩ)最小500 電源周波数(Hz)50/60(+/-10%) 使用環境温度(℃)-20~50 機械的耐久性30000000サイクル 電気的耐久性100000サイクル 汚染度(使用環境)3 過電圧保護III RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~70 IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング) スイッチング電流(A)0.001 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 最大スイッチング電力(VA)1250 相対湿度(%RH)95 定格電圧範囲(V)183~528(AC) 電圧制御範囲(V)208~480
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)