8ページ目: 一般リレー

FA現場のお役立ち情報
296件中 281~296件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • TX-Dリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Dリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
    用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TX-Dリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Dリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
    用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1箱(500個)
    63日以内出荷
    耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
    コイル定格電圧(V)DC48高さ(mm)8.4質量(g)約2規格UL/C-UL、CSA、BSI保護構造プラシール型定格電圧(V)DC48接点AgPd接点接点構成2c端子形状サーフェスマウント端子消費電力(mW)270接点材質固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系動作機能シングルスティブル型
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
    質量(g)約2保護構造プラシール型接点AgPd接点接点構成2c端子形状サーフェスマウント端子接点材質固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    保護構造プラシール型
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状標準プリント板用端子包装形態スティック包装動作機能シングルスティブル型サーフェスマウント 系列-
  • TQリレー Panasonic(パナソニック)

    TQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(50個)ほか
    43日以内出荷
    高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
    用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
  • RAリレー Panasonic(パナソニック)

    RAリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz) サーフェスマウント端子
    用途計測機器市場、通信機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
  • EJリレー Panasonic(パナソニック)

    EJリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    83日以内出荷
    2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量 DC100V 100A 1万回以上開閉 (抵抗負荷) 最大DC100V 800A遮断 小型、軽量により、省スペース化に貢献 幅70mm×長さ80mm×高さ34mm 環境に優しい カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
    用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど質量(g)約300保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状ねじ端子消費電力(mW)5接点最大許容電圧(V)DC100接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)接点容量100A(100V)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
  • DQ-Mリレー Panasonic(パナソニック)

    DQ-Mリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(20個)
    83日以内出荷
    小型高容量: 幅(38mm)×長さ(29mm)×高さ(17.3mm) 60A 250V AC 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:10,000V ラッチングタイプで機器の省エネ化に貢献
    用途電力量計の遠隔制御、タイムスイッチ寸法(mm)38.0×29.0×17.3質量(g)約35保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC60接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 60A
  • DJ-Hリレー Panasonic(パナソニック)

    DJ-Hリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(50個)
    83日以内出荷
    耐インラッシュ・各種照明負荷に対応 タングステン負荷(TV-20相当) 電子バラスト負荷(NEMA410) コンデンサ負荷(IEC60669-1) マニュアルスイッチタイプも品揃え
    用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御寸法(mm)39.0×15.0×30.2質量(g)約31規格UL/C-UL、VDE保護構造フラックスタイト
  • 制御リレー MK omron(オムロン)

    制御リレー MK

    omron(オムロン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷
  • 制御リレー LYQ omron(オムロン)

    制御リレー LYQ

    omron(オムロン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    42日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24
  • 監視盤 インターフェースリレー Panasonic(パナソニック)

    監視盤 インターフェースリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    種類一般リレーモジュール1P(JIS協約形)定格電圧(V)AC24/DC24
一般リレー