絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC24(4)
  • AC110(1)
  • AC200(5)
  • AC220(2)
  • AC/DC18(2)
  • AC/DC110(1)
  • AC/DC220(1)
  • DC100/110(3)
  • DC1.5(11)
  • DC3(12)
  • DC4.5(12)
  • DC5(8)
  • DC6(12)
  • DC9(11)
  • DC12(17)
  • DC24(16)
  • DC48(7)
ブランド
  • 富士電機(4)
接点構成
  • 2c(3)
  • 3c(1)
極数
  • 3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(5)
DC1.5(11)
DC3(12)
DC4.5(12)
DC5(8)
DC6(12)
DC9(11)
DC12(17)
DC24(16)
DC48(7)
定格電圧(V)をもっと見る
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約33種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数3周波数(Hz)50/60取り付け形状標準形規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠保護構造ケース入り接点構成3c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250CR回路ダイオード有り無し外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)11耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷5V、1mA(参考値)動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
  • ミニコントロールリレー 高容量形 富士電機

    ミニコントロールリレー 高容量形

    富士電機
    1個
    欠品中
    種類コントロールリレー接点構成2c
  • ミニコントロールリレー 低電圧保証形 富士電機

    ミニコントロールリレー 低電圧保証形

    富士電機
    1個
    欠品中
    種類コントロールリレー接点構成2c
  • ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    ミニコントロールリレー 磁気保持形

    富士電機
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    種類コントロールリレー接点構成2c
一般リレー