12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 寸法(mm)9.86×6.4×3.2 取付方式基板実装 接点構成DPST 最大負荷電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージDIP8 最小負荷電流(A)0.1 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)400 定格電圧範囲(V)400 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
689 税込758
翌々日出荷

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)4.3×4.4×2.1 取付方式基板実装 最大負荷電流(mA)500 漏れ電流(μA)1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP4 ターミナルタイプ表面実装 最大ターンオン時間2ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)60 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
549 税込604
翌々日出荷

タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向け パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(V)1500
1個
779 税込857
欠品中

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)4.4×4.3×2.1 取付方式表面実装 極数1 奥行(mm)4.3 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.5 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 最大ターンオン時間3ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)5 dc 最大負荷電圧(V)60 電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
239 税込263
5日以内出荷

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 長さ(mm)4.3 寸法(mm)4.3×4.4×2.1 取付方式基板実装 接点構成SPST 最大負荷電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP4 最小負荷電流(A)0.1 最大ターンオン時間0.5ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)400 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
589 税込648
5日以内出荷

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)2.65×4.45×1.8 取付方式基板実装 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージSSOP 最大ターンオン時間0.5ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)40 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)2.2×2.95×1.4 取付方式基板実装 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 最小負荷電流(A)0.25 最大ターンオン時間0.5ms 出力装置MOSFET 最小電圧制御(V)1.5 dc 最大負荷電圧(V)40
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)2.65×4.45×1.8 取付方式基板実装 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージSSOP 最大ターンオン時間0.2ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)25 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
899 税込989
5日以内出荷

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)4.4×4.3×2.1 取付方式表面実装 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.12 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージSOP 最小負荷電流(mA)120 最大ターンオン時間3ms 出力装置PhotoMOS 最小電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)350 最小負荷電圧(V)0 電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
189 税込208
5日以内出荷

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)4.4×4.3×2.1 取付方式表面実装 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.1 漏れ電流(μA)1 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 最小負荷電流(mA)100 最大ターンオン時間3ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)5 dc 最大負荷電圧(V)400 最小負荷電圧(V)0 電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
229 税込252
5日以内出荷

仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 寸法(mm)9.37×4.4×2.1 取付方式基板実装 接点構成DPST 最大負荷電流(mA)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.08 最大ターンオン時間0.5ms 出力装置MOSFET 最大電圧制御(V)1.5 最大動作温度(℃)85 最大負荷電圧(V)400
1個
799 税込879
7日以内出荷