ソリッドステート・リレー :「継電器」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
DC5(2)
DC12(2)
DC24(2)
その他(1)
小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。
動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。
業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。
産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。
負荷電圧(V)75~250
方式ゼロニクス方式
操作電圧(V)4~32
機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ
入力電流(mA)20以下
復帰電圧1V以上
周波数(Hz)45~65
漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて)
電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時)
負荷電流(mA)(最小)100
動作時間1/2サイクル+1ms以下
復帰時間1/2サイクル+1ms以下
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)
耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)
耐衝撃(m/s2)980以上
使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)
保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)
動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器
寸法(mm)28×38×30
端子形状タブ端子
耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)
保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
機能バリスタ内蔵
出力周波数(Hz)45~65
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)
動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ
耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)
耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)
動作時間(ms)1/2サイクル+1以下
復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
最小負荷電流(mA)出力側:50
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
4点ユニットリレー。省配線・省施工を実現するインターフェース ターミナル 制御機器・盤のコンパクト化を実現
仕様●最大負荷電流:2 A●最小負荷電圧:0 V ac●最大負荷電圧:30 V ac●ターミナルタイプ:スルーホール●出力装置:PhotoMOS●寸法:67 x 33 x 32mm●動作温度範囲:-20 → +55℃●コード番号:352-5877
アズワン品番65-8090-47
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
取付方式表面実装
シリーズAQV
接点構成SPST
範囲PhotoMOS
最大負荷電流(A)2.5
スイッチング方式MOSFETスイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置Photo MOSFET
最大負荷電圧(V)60 ac/dc
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器
規格UL、CSA、TUV
負荷電圧(V)AC75-250
耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)
保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867
アズワン品番65-8068-63
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
寸法(mm)9.37×4.4×2.1
取付方式基板実装
接点構成DPST
最大負荷電流(mA)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(A)0.08
最大ターンオン時間0.5ms
出力装置MOSFET
最大電圧制御(V)1.5
最大動作温度(℃)85
最大負荷電圧(V)400
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.12
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージSOP
最小負荷電流(mA)120
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最小電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)350
最小負荷電圧(V)0
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応
DIP8pinパッケージで省スペース化を実現
AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
入出力間耐圧 5,000V AC
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場
規格UL/C-UL、VDE
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向け
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
出力デバイスMOSFET
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(V)1500
1個
¥879
税込¥967
欠品中
厚さ4.5mm以下とスリム形状です。
従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。
スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止
ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え
入力~出力間3,000Vの高耐圧です。
スナバ回路内蔵です。
誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器
規格UL/C-UL、VDE
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
寸法(mm)9.86×6.4×3.2
取付方式基板実装
接点構成DPST
最大負荷電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP8
最小負荷電流(A)0.1
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)400
定格電圧範囲(V)400
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
取付方式基板実装
シリーズAQY
接点構成SPST
範囲PhotoMOS
最大負荷電流(mA)250
スイッチング方式MOSFETスイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置Photo MOSFET
最大負荷電圧(V)40 ac/dc
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.3×4.4×2.1
取付方式基板実装
最大負荷電流(mA)500
漏れ電流(μA)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP4
ターミナルタイプ表面実装
最大ターンオン時間2ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)60
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
出力デバイスMOSFET
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(kV)2.5rms
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
出力デバイスMOSFET
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(kV)2.5rms
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御
パッケージPDIP
実装タイプ表面実装
出力デバイスMOSFET
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(kV)5rms
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.1
漏れ電流(μA)1
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
最小負荷電流(mA)100
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)5 dc
最大負荷電圧(V)400
最小負荷電圧(V)0
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
極数1
奥行(mm)4.3
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.5
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)5 dc
最大負荷電圧(V)60
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)2.2×2.95×1.4
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
最小負荷電流(A)0.25
最大ターンオン時間0.5ms
出力装置MOSFET
最小電圧制御(V)1.5 dc
最大負荷電圧(V)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)2.65×4.45×1.8
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージSSOP
最大ターンオン時間0.2ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)25
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応
DIP8pinパッケージで省スペース化を実現
AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
入出力間耐圧 5,000V AC
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場
規格UL/C-UL、VDE
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
長さ(mm)4.3
寸法(mm)4.3×4.4×2.1
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(mA)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP4
最小負荷電流(A)0.1
最大ターンオン時間0.5ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)400
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(kV)2.5rms
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)2.65×4.45×1.8
取付方式基板実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージSSOP
最大ターンオン時間0.5ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)40
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。