「定格電圧(V) 」から絞り込む
カテゴリ: ソリッドステート・リレーブランド: FINDERすべて解除
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240 FINDER 5日以内出荷
最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 17 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 8→ 17 V最小負荷電流 = 22 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 12 → 240V ac寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.005.8240 FINDER 5日以内出荷
最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V最小負荷電流 = 22 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 12 → 240V ac寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024 FINDER 5日以内出荷
最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最大電圧制御 = 30 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 16 → 30 V最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024 FINDER 5日以内出荷
最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最小電圧制御 = 3.5 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 12 V最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ケージクランプパッケージスタイル = SIP4シリーズ = 34ms寸法 = 28 x 15 x 5mm奥行き = 15mmUL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024 FINDER 5日以内出荷
最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最小電圧制御 = 8 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 17 V最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = スルーホールパッケージスタイル = SIP4シリーズ = 34ms寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
短絡板 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ
補助電源装置 omron(オムロン) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
継続製品 CONTEC(コンテック) 税込 ¥ 75,878 ¥ 68,980 バスケットへ