ソリッドステート・リレー :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24~240(1)
AC100~240(1)
DC4~24(2)
DC5(4)
DC5~24(4)
DC12(3)
DC12~24(4)
DC24(6)
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ゼロクロス機能有り無し-
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
-UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式フォト・カプラ
動作表示灯有
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)AC24~240
定格入力電圧(V)AC100~240
機能ゼロクロス機能有り
出力の適合負荷20A
端子構造ねじ端子
定格負荷電圧(V)AC24~240
動作表示灯あり
負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A
商品タイプ単相ヒータ用
ゼロクロス機能あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現
閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。
通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。
LED動作表示灯により動作確認が容易。
内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25
耐衝撃(耐久)1000m/s2
消費電力(mW)約240
漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)
耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
動作時間(ms)10以下
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。
形MY(2極タイプ)と同寸法。
1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。
AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。
AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。
形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。
バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド
質量(g)約50
負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125
出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V
絶縁方式フォト・ボル・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プラグイン端子
定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240
出力オン電圧降下3V(RMS)以下
漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)
サージオン電流耐量(A)6(10ms)
保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
使用周囲湿度(%RH)45~85
ゼロクロス機能無
放熱器一体で超小型スリムタイプ。
ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。
連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。
万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。
EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。
AC/DC両用、1A負荷開閉可能。
AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。
質量(g)約20
負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125
出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V
絶縁方式フォト・ボル・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プラグイン端子
使用周囲湿度45~85%RH
定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240
保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
出力オン抵抗(Ω)2.4以下
負荷電流(A)100μA~1A
サージオン電流耐量(A)10(10ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
ゼロクロス機能無
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。
負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。
専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。
バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。
接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
50%のスリム化。
ねじ端子台タイプ。
密着取付によるダウンサイジングを実現。
短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)約240
定格入力電圧(V)DC12~24
ゼロクロス機能有り無し有
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)
復帰電圧DC1.0V以上
動作電圧DC9.6V以下
動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)
入力電流(mA)7以下
復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
商品タイプ単相ヒータ用
ゼロクロス機能あり
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。
CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。
複数ヒータの1本断線を検出可能。
三相ヒータの断線を検出可能。
SSRのショート故障を検出可能。
異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。
DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。
CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下
定格入力電圧(V)DC12~24
消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)
絶縁方式フォトトライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)
使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4
復帰電圧DC1.0V以上
耐衝撃(m/s2)294
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下
保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
通電電流(mA)警報出力部/(最大)100
商品タイプ単相ヒータ用
動作電圧(V)DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)45~85
ゼロクロス機能有
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
直流負荷用。
質量(g)約38
保護構造(IEC60529による)IP20
定格絶縁電圧(V)240
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プッシュインPlus端子
使用周囲湿度45~85%RH
動作表示灯あり
復帰電圧1V以上
定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ
汚染度(使用環境)2
耐衝撃(m/s2)300
耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm
復帰時間(ms)60以下
サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)
プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル
耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上
使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)
規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
保護構造IP20
定格入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)
端子構造ねじ端子
使用周囲湿度45~85%RH
保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
動作表示灯あり(黄)
使用電圧範囲(V)DC9.6~30
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
動作電圧(V)DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)45~85
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。