ソリッドステート・リレー :「12v 表示灯」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(3)
DC12~24(4)
DC24(1)
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ゼロクロス機能有り無し-
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25 耐衝撃(耐久)1000m/s2 消費電力(mW)約240 漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて) 耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) 動作時間(ms)10以下 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
質量(g)約20 負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125 出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V 絶縁方式フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プラグイン端子 使用周囲湿度45~85%RH 定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240 保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 出力オン抵抗(Ω)2.4以下 負荷電流(A)100μA~1A サージオン電流耐量(A)10(10ms) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状 ゼロクロス機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)約240 定格入力電圧(V)DC12~24 ゼロクロス機能有り無し 絶縁方式フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH 保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと) 復帰電圧DC1.0V以上 動作電圧DC9.6V以下 動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下 耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて) 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて) 入力電流(mA)7以下 復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下 商品タイプ単相ヒータ用 ゼロクロス機能あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド 質量(g)約50 負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125 出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V 絶縁方式フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プラグイン端子 定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240 出力オン電圧降下3V(RMS)以下 漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 負荷電流(A)1~500mA (40℃にて) サージオン電流耐量(A)6(10ms) 保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上 使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと) 規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3) 保護構造IP20 定格入力電圧(V)DC12~24 保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと) 絶縁方式フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと) 端子構造ねじ端子 使用周囲湿度45~85%RH 保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 動作表示灯あり(黄) 使用電圧範囲(V)DC9.6~30 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 動作電圧(V)DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下 定格入力電圧(V)DC12~24 消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて) 絶縁方式フォトトライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと) 使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4 復帰電圧DC1.0V以上 耐衝撃(m/s2)294 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて) 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 通電電流(mA)警報出力部/(最大)100 商品タイプ単相ヒータ用 動作電圧(V)DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)