絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24
  • -(1)
  • AC200/240(1)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC12(2)
  • AC100(1)
  • AC110(2)
  • AC120(1)
  • AC200(1)
  • DC3(12)
  • DC4.5(10)
  • DC5(42)
  • DC6(15)
  • DC9(16)
  • DC12(71)
  • DC18(7)
  • DC24(65)
  • DC48(13)
  • DC100(3)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1c(1)
  • 2a(1)
  • 2c(2)
  • 3c(1)
  • 4c(2)
端子形状
  • タブ端子(1)
  • プリント基板用端子(2)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24
DC3(12)
DC4.5(10)
DC5(42)
DC6(15)
DC9(16)
DC12(71)
DC18(7)
DC24(65)
DC48(13)
定格電圧(V)をもっと見る
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1個
7日以内出荷
接点構成4c定格電圧(V)AC24仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 192 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAPTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 350 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 350 ΩRS PRO
979税込1,077
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)AC24仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 350 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm接点材質 = 銀合金IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用リレー