絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(7)
  • 富士電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
定格電圧(V)
  • DC4.5
  • -(1)
  • AC200/240(1)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC12(2)
  • AC24(4)
  • AC100(1)
  • AC110(2)
  • AC120(1)
  • AC200(1)
  • DC3(13)
  • DC5(42)
  • DC6(16)
  • DC9(16)
  • DC12(69)
  • DC18(5)
  • DC24(63)
  • DC48(13)
  • DC100(3)
接点構成
  • 1a(4)
  • 2c(7)
端子形状
  • サーフェス・マウント端子(4)
  • プリント基板用端子(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
-(1)
AC200/240(1)
AC100/110(1)
AC200/220(1)
AC12(2)
AC24(4)
AC100(1)
AC110(2)
AC120(1)
AC200(1)
DC3(13)
DC4.5
DC5(42)
DC6(16)
DC9(16)
DC12(69)
DC18(5)
DC24(63)
DC48(13)
DC100(3)
定格電圧(V)をもっと見る
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
カードリレー 標準品 富士電機カードリレー 標準品富士電機(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から91日以内出荷
背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
サーフェス・マウントリレー G6S omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Somron(オムロン)(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
サーフェス・マウントリレー G6K omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Komron(オムロン)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から61日以内出荷
カードリレー 高感度品 富士電機カードリレー 高感度品富士電機
509税込560
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類安全リレー
パワーリレー G6DN omron(オムロン)パワーリレー G6DNomron(オムロン)
429税込472
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造プラスチック・シール形
サーフェス・マウントリレー G6L omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から81日以内出荷
世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。 サーフェス・マウント型も品揃え。 標準形式でUL/CSA規格取得。 鉛を全廃。 RoHS適合品。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
サーフェス・マウントリレー G6J-Y omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6J-Yomron(オムロン)
539税込593
1個
当日出荷から81日以内出荷
超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
TE Connectivity リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC4.5仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 6 x 5.65mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
高感度型 基板用フラットリレー AGQシリーズ Panasonic(パナソニック)高感度型 基板用フラットリレー AGQシリーズPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個ほか
7日以内出荷

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用リレー