絞り込み
定格電圧(V)
- DC5(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
- DC48(1)
接点構成
- 2b
- 1a(72)
- 1a1b(10)
- 1b(9)
- 1c(40)
- 2a(19)
- 2c(32)
- 3c(2)
- 4a(1)
- 4c(3)
- 5a(1)
- -(1)
- DPDT(5)
- DPNO(1)
- DPST(2)
- SPDT(6)
- SPNC(1)
- SPNO(8)
- SPST(7)
端子形状
- サーフェス・マウント端子(3)
- ソケットタイプ端子(1)
- プリント基板用端子(2)
- 標準P/C板端子(2)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC48(1)

パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から32日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
Schrack Force Guided Power Safety Relay
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●極数:7●コード番号:230-9917接点構成5a/2bアズワン品番65-8065-37
フォトモスリレー HE 2b
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)103日以内出荷負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2b負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 2b
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.08耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GE 2b
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:400V 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2b 2b出力および1bの2個使用が可能用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)5000パッケージDIP8