基板用リレー :「spc」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Relay bistable PCB SPDT 5A 2.2Vdc coil 1箱 500個入
VDE。PEシリーズ - バイステーブル / ラッチリレー。シングルコイル極性付きラッチ(バイステーブル)リレー 高コイル感度: 200 mW 1 C/Oコンタクト、5 A コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 最大スイッチング電圧: 250 Vac 動作温度範囲: -40 → +85℃ H 10 mm、W 20 mm、D 10 mm
仕様●コイル電圧:2.2V dc●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:400V●シリーズ:PE●長さ:20mm●奥行き:10mm●高さ:10mm●寸法:20×10×10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:5A●コイル電力:220mW●コード番号:191-8318
接点構成SPDT
アズワン品番65-8076-83
1箱(500個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。