6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:173-8221 アズワン品番65-8095-27
1箱(50個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー SPDT 3V dc
UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル電力:200mW●コード番号:699-6017 アズワン品番65-8096-43
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:625-5492 アズワン品番65-8060-71
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル抵抗:45 <Ω/>●コード番号:173-8939 アズワン品番65-8058-63
1箱(50個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPST 5V dc
UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:10mm●寸法:20 x 15 x 10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:8A●電気的寿命:100000回●コード番号:815-5044 アズワン品番65-8091-84
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器
付属充電ケーブルが収納でき、利便性を高めたMode3普通充電ボックス。付属の充電ケーブルは、本体内にすべて収納が可能です。充電時以外は、ケーブルを隠すことができるので安心です。扉には鍵付ハンドルを採用しています。また、夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。充電ケーブルを搭載した壁面取付のボックスタイプです。
仕様充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)、充電タイマー設定(電源OFFタイマー機能:30~120分、15分間隔で設定可能、連続充電) 材質筐体:鋼板 質量(kg)約17 タイプ標準型 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格20A 200V AC(単相) ケーブル長(m)充電:約6.2(ボックス引出部からの寸法) 機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.2.0 Annex A準拠)、漏電保護機能:感度電流15mA・0.1秒以下 ケーブル充電:200V用×1 設置方法壁面取付け方式 コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.1.0 Type1準拠 設置場所屋内・屋側 防水保護等級JIS C 0920 IP44(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し、扉を閉めた状態)
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります