基板用リレー :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
取付方式表面実装
シリーズAQV
接点構成SPST
範囲PhotoMOS
最大負荷電流(mA)30
スイッチング方式MOSFETスイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
出力装置Photo MOSFET
最大負荷電圧(V)1000 ac/dc
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●寿命:100000000 回(機械的)●コード番号:173-8997
アズワン品番65-8095-35
1セット(40個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
UL、CSA。スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズ。これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 <Ω/>●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:173-8975
アズワン品番65-8056-76
1セット(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
UL、CSA。スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズ。これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●奥行き:9mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:699-6247
アズワン品番65-8095-97
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
。UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373
アズワン品番65-8096-79
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263
アズワン品番65-8096-92
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979
アズワン品番65-8058-30
1セット(50個)
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
。UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV●コード番号:699-6250
アズワン品番65-8096-58
1個
¥859
税込¥945
欠品中
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●コイル電力:200mW●コード番号:173-8978
アズワン品番65-8057-71
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:699-6257
アズワン品番65-8096-18
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152 kΩ●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-9092
アズワン品番65-8060-09
1箱(50個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152Ω●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:24mm●コード番号:699-7048
アズワン品番65-8097-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、突入。このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6342
アズワン品番65-8097-14
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、突入。このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8994
アズワン品番65-8057-56
1セット(40個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。