基板用リレー :「Eスイッチ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 30.5mm奥行き = 16mm高さ = 33.5mm寸法 = 30.5 x 16 x 33.5mmリレースイッチの分類 = ミニチュアパワーリレーUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,130 税込1,243
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります