基板用リレー :「アクチュエーター」の検索結果
関連キーワード
仕様(末端様式)表面実装
長さ(mm)3.4
幅(mm)6.2
寸法(mm)6.5×6.2×3.4
アクチュエータの種類タクティカル
接点構成SPST
ボタン色緑
動作特性モーメンタリ
保護等級IP67
操作力(N)1.96
機械的寿命100000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25→+90
アクチュエータ長さ(mm)0.9
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
¥169
税込¥186
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPST
材質(コンタクト)金めっき
機械的寿命1000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+70
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
スタイル【パッケージ】DIP
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-20
ポジション数4
1個
¥199
税込¥219
欠品中
仕様(末端様式)表面実装
長さ(mm)6.5
幅(mm)6
寸法(mm)6.50×6×3.10
高さ(mm)3.1
アクチュエータの種類ボタン
接点構成SPST
操作力(N)1.57
材質(コンタクト)金めっき
機械的寿命50000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25→+70
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。