絞り込み
定格電圧(V)
  • 300(1)
ブランド
  • ワゴジャパン
  • omron(オムロン)(10)
  • 富士電機(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 富士電機機器制御(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 東朋テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
300(1)
  • リレーモジュール ワゴジャパン

    リレーモジュール

    ワゴジャパン
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    適合0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6/0.236インチグレー取付DIN35レール高さ(mm)91/3.583インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時定格電圧300接続方式CAGECLAMP(R)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • ターミナルリレー(リレーユニット) ワゴジャパン

    ターミナルリレー(リレーユニット)

    ワゴジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルリレー(リレーユニット)