絞り込み
定格電圧(V)
- 300(1)
ブランド
- ワゴジャパン
- omron(オムロン)(10)
- 富士電機(5)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東朋テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
300(1)

リレーモジュール
ワゴジャパン¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷から31日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単適合0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6/0.236インチ色グレー取付DIN35レール高さ(mm)91/3.583インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時定格電圧300接続方式CAGECLAMP(R)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0