Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプFINDER当日出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 7A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
幅(mm)27.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)37.2タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数4奥行(mm)20.7シリーズ55 Series接点構成4PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)600動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)7最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(W)1最大スイッチング電源(AC VA)1.75k