絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(1)
接点構成
  • 4c
  • 1a(31)
  • 1a1b(7)
  • 1c(17)
  • 2a(16)
  • 2a2b(2)
  • 2c(36)
  • 3a1b(2)
  • 3c(5)
  • 4a(2)
  • その他(13)
極数
  • 4(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコAC100V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
パワーリレー MM4 omron(オムロン)パワーリレー MM4omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
709税込780特価
1個
当日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1箱(20個)
4日以内出荷から93日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
6日以内出荷から72日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
SPリレー Panasonic(パナソニック)SPリレーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷から42日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
RH4Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH4BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状ブレード端子
SPリレー Panasonic(パナソニック)SPリレーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
接点最大許容電流(A)15(AC)/10(DC)寸法(mm)50×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プリント基板用端子消費電力(mW)高感度:300(定格)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
SPリレー Panasonic(パナソニック)SPリレーPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱(10個)
4日以内出荷から42日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30動作機能非ラッチング式
RH4Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH4VシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状プリント基板用端子
パワーリレー