NCリレーPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から72日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
NCリレーPanasonic(パナソニック)当日出荷から77日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
DKリレーPanasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(50個)
62日以内出荷
DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)取扱停止中
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く)
強制ガイド接点機構。
スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。
高速応答時間を実現(8ms以下)
LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。
ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。
ロボット。
安全PLC。
車生産設備など特に安全規格が求められる回路。種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期)感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期)最小適合負荷1mA 5V DC最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃)使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)最大操作頻度定格制御容量にて20回/分電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms)機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分)接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて)接点最大許容電圧(V)AC250、DC125接点最大許容電流(A)6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください)接点最大許容電力(VA)1500(180W)接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。)耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm)動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃)復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず)タイプスリムタイプ使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと)応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A
NCリレーPanasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~
1箱(20個)
4日以内出荷から93日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
NCリレーPanasonic(パナソニック)10日以内出荷から52日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
HEリレーPanasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から112日以内出荷
高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間)
端子台をご用意
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
短絡板Panasonic(パナソニック)税込¥3,850¥3,500
補助電源装置omron(オムロン)税込¥16,478~¥14,980~
継続製品CONTEC(コンテック)税込¥75,878¥68,980