「定格電圧(V)」から絞り込む
RS PRO パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプRS PRO7日以内出荷
ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 5500Ωコイル電力 = 530mW動作温度 Min = -40℃最大スイッチング電源 AC = 1VARoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
短絡板Panasonic(パナソニック)税込¥3,850¥3,500
補助電源装置omron(オムロン)税込¥16,478~¥14,980~
継続製品CONTEC(コンテック)税込¥75,878¥68,980