特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
DC14(1)
DC28(1)
DC回路用大容量パワーリレー
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)
防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両など
付属品ターミナル2個
寸法(mm)76×43×43
取付6mm穴付き
電流容量(A)200
端子電源端子:圧着ターミナル接続式、リレー端子:銅製6mmボルト
DC回路用大容量パワーリレー!。150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。5ピン単極双投。接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
付属品ターミナル2個
寸法(mm)45×45×80
材質(本体)樹脂製
質量(g)160
電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦
入力電圧(V)DC24
電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時
保証期間1年間
ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
1式
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
DC回路用大容量パワーリレー!。250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。5ピン単極双投。接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
付属品ターミナル2個
寸法(mm)45×45×80
材質(本体)樹脂製
質量(g)160
電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦
入力電圧(V)DC12
電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
保証期間1年間
ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
1式
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。