シグナルリレー :「振動」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(1)
DC6(1)
DC12(1)
DC24(1)
高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ
1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。
悪環境でのご使用に最適です。
エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。
自動はんだ、自動洗浄ができます。
プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。
Auクラッドツイン接点による高信頼性
接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。
有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性
永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。
ICソケットも使えるDIL端子配列
応用範囲が広がる多極ラッチング
シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器、.産業用機器
接点構成1c
質量(g)約3
規格UL、CSA
保護構造プラシール型
消費電力(mW)標準型400
動作機能シングルスティブル型
小型フラットで省スペース
(長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型)
耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間)
コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧
接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia)
接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。
高接触信頼性を実現
耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。
高密度実装が可能
高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。
定格消費電力(mW)140mW
優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。
シーソーバランス機構により、
・誤動作衝撃 750m/s2以上
・耐久衝撃 1,000m/s2以上
・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm)
・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm)
を実現。
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。