シグナルリレー :「t5」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro リレー信号RS Pro 280 mW リレー信号は、 極、 4PDT コンタクト構成と Coil 抵抗 89 を備えています。Coil 電圧は 7.5 、長さは 20.32 mm 、奥行きは 15.24 mm です。このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。特長と利点最大スイッチング電圧 AC 250V です 最大スイッチング電圧 DC 220V です 最大スイッチング電力 AC 62.5 VA です 実装タイプは基板実装です
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = TQ2長さ = 14mm奥行き = 11.5mm高さ = 5.6mmターミナルタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 2A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
939,800 税込1,033,780
5日以内出荷

RS PRO 14
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220V最大スイッチング電源 DC = 30 W長さ = 13mm奥行き = 7.6mm高さ = 6.9mmターミナルタイプ = スルーホール極数 = 1Aコイル抵抗 = 2250Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷

RS Pro DPDT 5 V 極性基板実装リレーは、 Omron G5A-24P 、 Fujitsu FBR46ND 、及びその他すべての BT53 タイプリレーに対するドロップイン代替ソリューションです。。このシリーズでは、他の製品では使用されていない Panasonic DF2
仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = DS長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = TQ2ラッチ = なしmm奥行き = 11.5mm高さ = 5.6mmターミナルタイプ = 表面実装極数 = 4A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷

RS PRO 14
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = Axicom P1長さ = 13mm奥行き = 7.6mm高さ = 6.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 1A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング