リレーソケット :「g10」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)SF1Vシリーズ
種類リレーソケット 適合規格UL、CSA、TUV、CE 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 定格通電電流(A)6 耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)