電力調整器 :「DC11」の検索結果
関連キーワード
制御方式自動(サイクリック/優先順位/最適制御方式)、手動(手動ON/手動OFF)
定格電流(A)入力(AC5)
機能1回路(入力)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×144×98
応答時間(秒)2
絶縁抵抗(MΩ)上記と同じ箇所にて10以上(DC500V)
消費電力(VA)電圧回路[各相0.1(110V)、0.2(220V)]、電流回路[各相0.1]、補助電源回路[11(AC110V)/13(AC220V)/6W(DC110V)]
計測内容力率[±2.0%(JIS C 1102-5準拠)]・電流(各相)/電圧(各相)[±1.0%(JIS C 1102-2準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。]電力/無効電力/皮相電力[±1.0%(JIS C 1102-3準拠)]
定格電圧 AC V入力[三相3線式:110/220、三相4線式:最大254(相電圧)]
出力機能6回路
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。